コイズミ(小泉成器)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
24.2
40.7
32
24.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220335
品番
AP50309
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
24.2
仕様
LED一体型、~6畳、段調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016)、調光器併用不可
材質
枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)
634~254
幅(mm)
□516
質量(kg)
2
高さ(mm)
180
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80