曜日別特売
AP50313 和風ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 49220344

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)32
内容量1個注文コード49220344品番AP50313
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
消費電力(W)32仕様LED一体型、~8畳、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016)、調光器併用不可材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする