コイズミ(小泉成器)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
24.2
32
24.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49220353
品番
AP50314
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
24.2
仕様
LED一体型、~6畳、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016)、調光器併用不可
材質
本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
2.4
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
200
ランプ
LED(電球色)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80