曜日別特売
AP50352 小型ペンダント コイズミ(小泉成器) 49220658

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)180
質量(kg)0.9
内容量1個注文コード49220658品番AP50352
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、プラグタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、傾斜天井使用不可、コード・キャブタイヤコードΦ6、調光器併用不可材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)136高さ(mm)180ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする