曜日別特売
AB50353 小型ペンダント コイズミ(小泉成器) 49220667

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)257
質量(kg)1.1
内容量1個注文コード49220667品番AB50353
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革幅(mm)136質量(kg)1.1高さ(mm)257奥行(mm)196ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする