曜日別特売
AH50460 キッチンライト コイズミ(小泉成器) 49221507

キッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
消費電力(W)33.6
色温度(K)5000
内容量1個注文コード49221507品番AH50460
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)33.6質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1247×70×120色温度(K)5000仕様落下防止機構付材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂器具・セットセット品光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82電源ユニット一体型
注意
※調光器併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする