コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
17.2
21.4
33.6
17.2
色温度(K)
2700
2700
3500
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49221516
品番
AH50461
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
17.2
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
667×70×120
色温度(K)
2700
仕様
落下防止機構付
材質
本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂
器具・セット
セット品
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
電源ユニット
一体型
注意
※調光器併用不可。