AU50482 シーリングライト(軒下用) コイズミ(小泉成器) 49221699

シーリングライト(軒下用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)10.5
内容量1個注文コード49221699品番AU50482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
消費電力(W)10.5仕様LED一体型、調光タイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、調光範囲(100~約1%)、直付・壁付取付、絶縁台不要、一般住宅用(営業用浴場使用不可)材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243質量(kg)1.5高さ(mm)84色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする