コイズミ(小泉成器)
シーリングライト(軒下用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
消費電力(W)
10
11
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49221708
品番
AU50483
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
10
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ、照度センサ付、センサモード切替可能、絶縁台不要、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)
243
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
91
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82