AU50613 ブラケットライト コイズミ照明 49222383

ブラケットライトAU50613

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光源色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
49222383
品番
AU50613
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
材質
本体:アルミダイカスト(シルバー塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
495
仕様
LED一体型、防雨型
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
240
奥行(mm)
110
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.6
ランプ
LED
器具・セット
セット品
入力電流(A)
0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面
調光の可否
×
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可。
※非常灯・誘導灯ではご使用になれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする