コイズミ照明
ブラケットライト
AU50615
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
49222399
品番
AU50615
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト(シルバー塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
545
仕様
LED一体型、防雨型
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
240
奥行(mm)
110
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.6
ランプ
LED
器具・セット
セット品
入力電流(A)
0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面
調光の可否
×
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可。
※非常灯・誘導灯ではご使用になれません。