- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 材質
- 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:鋼(ファインホワイト塗装)、下面セード:強化ガラス(透明)
- 質量(kg)
- 0.4
- 取付高(mm)
- 必要高:122
- 幅(Φmm)
- 110
- 仕様
- ユニバーサルタイプ、防雨・防湿型、可動型(30°まで)
- LED
- ランプ交換可能型
- 取付可能厚(mm)
- (天井)5~25
- 適合ランプ
- 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
- 出幅(mm)
- 3
- 照射距離(m)
- (近接限度)0.1
- 埋込高(mm)
- 120