- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 材質
- 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(ブラック)
- 質量(kg)
- 0.2
- 取付高(mm)
- 必要高:133
- 幅(Φmm)
- 85
- 仕様
- ベースタイプ
- LED
- ランプ交換可能型
- 取付可能厚(mm)
- (天井)5~25
- 適合ランプ
- 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
- 出幅(mm)
- 2
- 照射距離(m)
- (近接限度)0.1
- 埋込高(mm)
- 131