- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799

 

- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
- メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウ 49223799
モノタロウ

メタル散水用ノズル 前レバー

(92件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード49223799品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。

用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 洗車・散水
明日亭レーシングサービス

庭先水道ホースに使用。1年程度で根元の樹脂部分から水漏れ発生。
耐久性はやや低い。この価格差だったら、樹脂散水ノズルを毎年買いなおした方がいいと思います。コスパはやや悪い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-12-12
用途: 洗車用
農・林・水産業

プラスチック製の散水ノズルが壊れましたのでメタルのノズルにしました。最初水の勢いが弱いと感じていましたらレバーの反対側に回転型の強弱調整のダイヤルがありました。これで調整したら満足な水量の強さになりました。

対象商品 : 49223799
2025-11-02
用途: 屋外散水、洗車

プラ製だと紫外線で1年くらいでダメになるので、金属製との事で購入しましたが、レバーはプラスチックでした。
レバーが割れるので金属製を買ったのに、まさかレバーはプラとは。だったら安いプラ製を買えばよかった。使用感はスムーズでした。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: 洗車・散水
建設業・工事業

まだ、2回使ったばかりですが、「メタル製」なんで、「重い!!」
落としたり、ハードな使い方には「耐久性」があり「満足」なんでしょうが、
プラ製のほうが「軽く」家庭使いは、扱いやすいと思う。
しかし、慣れれば「耐久性」がありそうなので、「買い替える」必要なく10年ぐらい使えそうですね!!

対象商品 : 49223799
2025-11-13
用途: 庭の散水
建設業・工事業

とてもしっかりしていて、使いやすいです。
価格は安いものの、本体がメタルなので夏場に使用しても耐久性はありそうです。おすすめです。

2026-01-22
用途: 洗車
教育・研究機関

自転車や車の洗車用に購入しました。普段、外においているので、プラスチック製だと劣化が早く、耐久性が高そうな金属製にしました。

2025-07-23
用途: 機器の洗浄用
クボタ環境エンジニアリング株式会社その他業種

プラスチック製とは違い頑丈なのに安価に設定されていてまたリピートしたい。

1が参考にしています
2025-04-26
用途: 庭の散水時に
飲食業

屋外にホースを置いていると、ホース自体だけでなく、ノズルも紫外線で脆くなってきてしまうため、特にノズルは定期的な交換が必要でした。
これは金属製ですので、結果がでるのは少し先ですが、樹脂製に比べると長期間使えそうな印象を持っています。
水流の切り替えもスムーズで役に立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
別売りコネクタが必要でしょうか
回答:
こちらの商品にはコネクタが付属しております。
1が参考にしています
2024-04-05
質問:
「シャワー種類」の整流は、水道の蛇口から出る水流をイメージすればよいでしょうか。
回答:
整流につきまして、水道の蛇口から流れる一本線のような水流ではございません、ぼたぼたと水が落ちる感じです。
商品画像をご参照ください。
2024-04-05
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2024-04-05

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする