CDG1BN63-60Z-C73CLS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63 SMC 49224437

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード49224437品番CDG1BN63-60Z-C73CLS
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする