アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
1袋(5枚)
1箱(15枚)
1箱(30枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
49230083
品番
PKN-5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
【平均38℃】【5個 15個 30個】くつに入れるタイプのカイロです。滑り止め付きで靴の中でもズレにくいです。平均38℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
温度持続時間
5時間
質量(g)
28.8
タイプ
くつの中に敷くすべり止め付き
最高温度(℃)
41
寸法(縦×横)(mm)
90×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)
34
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)