曜日別特売
PKN-15K ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】 アイリスオーヤマ 49230099

PKN-15K ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】 アイリスオーヤマ 49230099
PKN-15K ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】 アイリスオーヤマ 49230099

ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15枚)
内容量1箱(15枚)注文コード49230099品番PKN-15K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【平均38℃】【5個 15個 30個】くつに入れるタイプのカイロです。滑り止め付きで靴の中でもズレにくいです。平均38℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。温度持続時間5時間質量(g)28.8タイプくつの中に敷くすべり止め付き最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂平均温度(℃)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする