アイリスオーヤマ
中敷用カイロL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3足)
注文コード
49230223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
足裏全体が温かい。靴の中に敷くタイプのカイロ。
温度持続時間
8時間
質量(g)
5.8
タイプ
くつの中に敷くすべり止め付き
最高温度(℃)
44
寸法(縦×横)(mm)
250×71
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)
36
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)