IMS
IMS 同軸コネクタ PCBマウント ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236496
品番
049.42.2522.209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●極性:ノーマル●バルクヘッド:あり●電池タイプ:サブミニチュア●SMA series PCB sockets
RoHS指令(10物質対応)
対応