CDG1DN40-50TZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49237003

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動 : 引込み注文コード49237003品番CDG1DN40-50TZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,510
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動 : 引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49237003CDG1DN40-50TZ57116832VQC2101N-5B1CDG1DN40-50TZ VQC21 SMC 57116832VQC21SMC1個
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする