CDG1LA32TF-200Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L SMC 49258527

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200注文コード49258527品番CDG1LA32TF-200Z
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする