曜日別特売
CDG1TN25-10Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T SMC 49260898

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10注文コード49260898品番CDG1TN25-10Z
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ揺動受け金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする