曜日別特売
CDG1UN25-100KZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1U SMC 49262973

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1U

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド注文コード49262973品番CDG1UN25-100KZ
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ揺動受け金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする