曜日別特売
CG1BA20-83Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B SMC 49264443

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)83作動方式複動片ロッド注文コード49264443品番CG1BA20-83Z
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)83作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする