内容量1個仕様容量:16 GB●モデル:3ME●産業用:あり●Nandタイプ:MLC●Innodisk産業用グレードUSB3.0ドライブ3MEシリーズ. Innodisk USBドライブ製品は大容量USBフラッシュメモリストレージです。電気特性について高速USB 3.0インターフェイスに適合し、USB 2.0との後方互換性があります。このデバイスはスタイリッシュな小型フォームファクタを備え、USB 3.0の接続性及びNANDフラッシュアーキテクチャによりデータ転送を高速化します。. USB 3.0インターフェイスで高性能. 低消費電力. ウェアレベリングに対応. ECCエンジンは最高60ビット / 1024バイトに対応. 乱暴な取り扱いにも耐える金属製ハウジング. データ転送品質の信頼性を保証する30マイクロインチ金めっき端子. 産業用グレード東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード49270805品番DEUA1-16GI61BW1SC