内容量1個仕様容量:1 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 モデル:iCF 9000 、 温度範囲:-40 → +85℃ 、 Innodisk産業用グレードコンパクトフラッシュiCF9000シリーズ. Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 9000メモリカード(iCF 9000)製品は、IDEディスクドライブと電気的に互換性のあるTrue IDEモード対応の大容量ソリッドステートフラッシュメモリです。フォームファクタは本来のCFと同じで、CFスロットを備えたどのシステムでも使用可能です。 Innodisk産業用コンパクトフラッシュR 9000メモリカードは、従来型の回転式ディスクドライブに代わる製品で、モバイルコンピューティング環境や産業現場向けの組み込みソリッドステートデータストレージシステムです。この産業用コンパクトフラッシュRは、軽量で信頼性の高い薄型フォームファクタを特長としています。産業用コンパクトフラッシュR 9000 (iCF 9000)は、Advanced PIO (0-6)、Multiword DMA (0-4)、Ultra DMA (0-7)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. 固定ディスクモード. 高速データ転送: 読み取り: 110 MB/秒、書き込み: 100 MB/秒. iSMARTディスクヘルスモニタリング. インテリジェントなエラー復旧システム. 優れたデータ転送速度. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード49270875品番DC1M-01GD71AW1DB