曜日別特売
ILR-IW12-85SL-SC221-WIR200. Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LED Intelligent LED Solutions 49273648

Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49273648品番ILR-IW12-85SL-SC221-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SFH4716AS●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±75°●LED数:12●ピン数:2●寸法:30 x 46.5 x 3.5mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:ILR-IW12●最大供給電圧:38.4VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする