内容量1個仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:2740 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 x 20 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●最大トランスミッション距離:50m●最大供給電圧:7V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar IR LEDアレイは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerStar IR LEDアレイ - IR OSLON Black 4. Intelligent LED Solutions社のOslon 4 PowerStar IRシリーズIR LEDアレイは、4個のOsram IR OslonブラックシリーズIR LEDを搭載しています。 PowerStarはコンパクトで強力なLED光源で、最適な熱管理のためにアルミニウム基板上に作り込まれており、標準で200 mmのワイヤによる事前配線済みです。 多用途性に優れたIR Oslon 4 PowerStar LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon 4 PowerStar IR LEDアレイは4個のOsram IR OslonブラックシリーズIR LEDを搭載 電流範囲: 100 → 1,000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 サイズ(L x W x H): 20 x 20 x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照注文コード49273675品番ILH-IO04-85ML-SC201-WIR200.