内容量1個仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:6164 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:9●ピン数:2●寸法:30 x 30 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerCluster●最大トランスミッション距離:50m●最大供給電圧:15.75V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster IR LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ - IR OSLON Black 9. Intelligent LED solutions社のOslon 9 PowerCluster IRシリーズの赤外線LEDアレイは、9個のOsram OslonブラックIR LEDを備えています。 強力で小型のPowerCluster IR LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 Oslon 9 PowerCluster IR LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon 9 PowerCluster IR LEDアレイは9個のOsram IR OslonブラックシリーズLEDを搭載 電流範囲: 100 → 1,000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 PowerClusterサイズ(L x W x H): 25 mm x 25 mm x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照注文コード49273815品番ILR-IO09-85ML-SC201-WIR200.