内容量1個仕様LED色:ディープブルー、ハイパーレッド●シリーズ:OSLON SSL Petunia●OSLON SSL Petunia LEDアレイ x 12. Intelligent LED Solutions (ILS)のPetunia LEDアレイファミリは、植物栽培用に設計されています。 植物の育成と健康に必要な各種のLEDアセンブリが用意されています。 これらのLEDモジュールは、PetuniaファミリのLEDレンズと組み合わせて使用するように設計されています。 Petuniaモジュールは、アルミ基材に12個のLEDが取り付けられています。 LEDは、OSRAM Opto SemiconductorのSSL 80及びSSL 150シリーズを使用しています。 OSLON SSL LEDはビーム角が狭く、そのためPetunia LEDアレイは絞られた光ビームが求められる植物栽培用途に適しています。 Petunia LEDアレイは、植物照明、温室、花屋、花の展示会での使用に最適です。. Petunia LEDアレイの特長: OSLON SSL LED x 12 200 mmワイヤを用意 高効率 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 寸法: 30 x 30 x 4 mm 2次LEDiLレンズと併用するように設計注文コード49274113品番ILR-OX12-9HR3DB-SC211-WIR200.