内容量1袋(5個)仕様標準.輝度フラックス:710 lm●光源径:13mm●色温度:4000K●シリーズ:DURIS S 8●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:80●LED色:白●順方向電流:150mA●寸法:19 x 19 x 1.4mm●ILS SCOB - Duris S 8. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのSCOBファミリは、OSRAM Opto SemiconductorsのDuris S 8 LEDを搭載しています。 SCOBは、基板アセンブリ(PCBA)で、COB LEDに相当します。 この製品は、COBレイアウトと同様に、アルミ基板に実装した1つ又は複数のLEDが特長です。 ILS SCOBは、高ルーメンの光を出力するDuris S 8 LEDを採用しています。 COBの小型の発光面(LES)及び高ルーメン出力により、優れた光制御が可能になります。 SCOBは、業界標準のZhagaフットプリントに適合するように設計されています。 そのため、コネクタ、二次光学素子、ヒートシンクなどの既存のアクセサリと併用することができます。 製品の用途 SCOBは、レトロフィット電球、ダウンライト、スポットライト、住宅の照明、広範囲の照明、建築照明、道路灯、ハイベイなどの用途に最適です。. 特長と利点: Duris S 8 LED CRI: 80 さまざまなLED構成 各種LESサイズ アクセサリのエコシステムを選択可能 互いにリンクしてチェーンを延長可能注文コード49277997品番ILO-01FF5-13NW-EC211.