曜日別特売
CG1UN25-50TZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1U SMC 49278172

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1U

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(T) 単動 : 引込み注文コード49278172品番CG1UN25-50TZ
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(T) 単動 : 引込み磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする