曜日別特売
DRA-CN240A05 Interface Relay Solid State Sensata / Crydom 49278575

Interface Relay Solid State

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様最小負荷電流:70 mA 、 最大負荷電流:2 A 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:250 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:12 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2 cycle 、 寸法:92.6 x 6.1 x 80mm 、 定格電圧範囲:24 → 250V ac 、 UL, cUL, CE, RoHS. DIN Rail Mount - DRACN Series. 6.2mm Din-rail Mount (35 mm) SSR assembly Ratings 24Vdc at 3.5A, 48dc at 100mA and 240Vac at 2A 5 and 24 Vdc and 120V and 240 Vac control UL and cUL recognised at 40℃, 100K-cycle endurance test (SSR Only) Yellow LED input status indicator注文コード49278575品番DRA-CN240A05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様最小負荷電流:70 mA 、 最大負荷電流:2 A 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:250 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:12 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2 cycle 、 寸法:92.6 x 6.1 x 80mm 、 定格電圧範囲:24 → 250V ac 、 UL, cUL, CE, RoHS. DIN Rail Mount - DRACN Series. 6.2mm Din-rail Mount (35 mm) SSR assembly Ratings 24Vdc at 3.5A, 48dc at 100mA and 240Vac at 2A 5 and 24 Vdc and 120V and 240 Vac control UL and cUL recognised at 40℃, 100K-cycle endurance test (SSR Only) Yellow LED input status indicatorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする