曜日別特売
CG1YB100-250Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279554

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)250注文コード49279554品番CG1YB100-250Z
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする