SV4280-27Z SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49281486

SV4280-27Z SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49281486
SV4280-27Z SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49281486
SV4280-27Z SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49281486

SV スライドウェイ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)280ローラー数27注文コード49281486品番SV4280-27Z
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥34,393
販売価格(税別)
31,266
寸法B(mm)11寸法C(mm)10.2寸法D(Φmm)4寸法E(mm)4.5寸法G(mm)8寸法L(mm)280寸法M×P(mm)6×40寸法N(mm)20寸法a(mm)22寸法d(mm)4.3寸法h(mm)4.2寸法t(mm)2ストロークST(mm)175材質(本体)標準(スチール製)質量(g)905ローラー数27許容荷重(N)11400寸法FM5基本静定格荷重Co(N)34300基本動定格荷重C(N)22400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする