曜日別特売
CDM2E25-54Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2E25-54Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287543
CDM2E25-54Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287543

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)54
54
14
33
105
260
375
35
65
25
650
100
300
250
57
23
68
145
83
108
190
155
32
251
165
92
176
365
220
207
265
270
372
430
52
60
215
325
255
15
480
490
125
520
50
530
410
570
75
80
200
720
235
240
150
1050
910
チューブ内径(Φmm)25
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード49287543品番CDM2E25-54Z
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションストローク(mm)54形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする