SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
430
430
430
57
145
190
251
365
60
125
200
14
23
33
54
68
83
105
108
155
32
260
165
92
176
220
375
207
265
270
372
52
35
215
65
325
255
15
25
480
490
520
50
530
410
570
75
80
650
100
720
235
240
150
300
250
1050
910
チューブ内径(Φmm)
20
25
20
32
40
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49287762
品番
CDM2E20-430Z
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
430
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード