曜日別特売
CDM2E32-215AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2E32-215AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287814
CDM2E32-215AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287814

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)215
215
92
255
520
100
250
910
14
57
23
33
54
68
145
83
105
108
190
155
32
251
260
165
176
365
220
375
207
265
270
372
430
52
35
60
65
325
15
25
480
490
125
50
530
410
570
75
80
650
200
720
235
240
150
300
1050
チューブ内径(Φmm)32
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード49287814品番CDM2E32-215AZ
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションストローク(mm)215形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする