SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
255
255
255
92
215
520
100
250
910
14
57
23
33
54
68
145
83
105
108
190
155
32
251
260
165
176
365
220
375
207
265
270
372
430
52
35
60
65
325
15
25
480
490
125
50
530
410
570
75
80
650
200
720
235
240
150
300
1050
チューブ内径(Φmm)
32
25
20
32
40
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49287848
品番
CDM2E32-255AZ
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
255
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード