SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
15
15
145
105
165
265
52
25
125
50
75
235
240
150
300
14
57
23
33
54
68
83
108
190
155
32
251
260
92
176
365
220
375
207
270
372
430
35
60
215
65
325
255
480
490
520
530
410
570
80
650
100
200
720
250
1050
910
チューブ内径(Φmm)
40
25
20
32
40
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49287857
品番
CDM2E40-15AZ
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
15
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード