曜日別特売
CDM2E32-480Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287884

 

CDM2E32-480Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287884
CDM2E32-480Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287884

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)480
480
23
68
83
108
190
155
372
60
490
125
520
50
530
570
720
1050
14
57
33
54
145
105
32
251
260
165
92
176
365
220
375
207
265
270
430
52
35
215
65
325
255
15
25
410
75
80
650
100
200
235
240
150
300
250
910
チューブ内径(Φmm)32
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード49287884品番CDM2E32-480Z
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションストローク(mm)480形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする