寸法B2(mm)16.6寸法C(mm)8.3寸法D(Φmm)3寸法G(mm)6寸法L(mm)125寸法M1(mm)4寸法M2(mm)3寸法N1(mm)12.5寸法N2(mm)25寸法P1(mm)29寸法P2(mm)25寸法P3(mm)25寸法T(mm)2寸法a(mm)8.5寸法b1(mm)36寸法d1(mm)3.3寸法d2(mm)4(+0.012/0)寸法h(mm)3.1寸法t(mm)0.5ストロークST(mm)78材質(本体)標準(スチール製)質量(g)234ローラー数17許容荷重(N)3450寸法FM4基本静定格荷重Co(N)10300基本動定格荷重C(N)7560