曜日別特売
SVW4200-19Z SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49287962

SVW4200-19Z SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49287962
SVW4200-19Z SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング) 49287962

SVW スライドウェイ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)200許容荷重(N)7920注文コード49287962品番SVW4200-19Z
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥29,035
販売価格(税別)
26,395
寸法B2(mm)20.4寸法C(mm)10.2寸法D(Φmm)4寸法G(mm)8寸法L(mm)200寸法M1(mm)4寸法M2(mm)3寸法N1(mm)20寸法N2(mm)40寸法P1(mm)35寸法P2(mm)40寸法P3(mm)40寸法T(mm)2寸法a(mm)11.5寸法b1(mm)44寸法d1(mm)4.3寸法d2(mm)5(+0.012/0)寸法h(mm)4.2寸法t(mm)0.5ストロークST(mm)130材質(本体)標準(スチール製)質量(g)635ローラー数19許容荷重(N)7920寸法FM5基本静定格荷重Co(N)23700基本動定格荷重C(N)16800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする