曜日別特売
CDM2E25-75AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2E25-75AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287972
CDM2E25-75AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287972

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)75
75
32
260
207
325
410
200
14
57
23
33
54
68
145
83
105
108
190
155
251
165
92
176
365
220
375
265
270
372
430
52
35
60
215
65
255
15
25
480
490
125
520
50
530
570
80
650
100
720
235
240
150
300
250
1050
910
チューブ内径(Φmm)25
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード49287972品番CDM2E25-75AJZ
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする