SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
80
80
83
165
176
220
265
270
50
200
150
14
57
23
33
54
68
145
105
108
190
155
32
251
260
92
365
375
207
372
430
52
35
60
215
65
325
255
15
25
480
490
125
520
530
410
570
75
650
100
720
235
240
300
250
1050
910
チューブ内径(Φmm)
20
25
20
32
40
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49287997
品番
CDM2E20-80AJZ
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード