寸法B2(mm)7.6寸法C(mm)3.8寸法D(Φmm)1.5寸法G(mm)3寸法L(mm)70寸法M1(mm)6寸法M2(mm)5寸法N1(mm)5寸法N2(mm)10寸法P1(mm)13.4寸法P2(mm)10寸法P3(mm)10寸法T(mm)0.8寸法a(mm)4.5寸法b1(mm)17寸法d1(mm)1.65寸法d2(mm)2(+0.010/0)寸法h(mm)1.4寸法t(mm)0.5ストロークST(mm)42材質(本体)耐食(ステンレス製)質量(g)30ローラー数19許容荷重(N)712寸法FM2基本静定格荷重Co(N)2140基本動定格荷重C(N)1510