曜日別特売
SYBS8-31 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289527

 

SYBS8-31 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289527
SYBS8-31 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289527
SYBS8-31 SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング) 49289527

SYBS ミニチュアスライド

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法L(mm)31
寸法W(mm)2.5
内容量1個注文コード49289527品番SYBS8-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法H(mm)4寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2.6寸法L(mm)31寸法P1(mm)10寸法P2(mm)21寸法P3(mm)10寸法S1(mm)M2寸法S2(mm)M1.6寸法W(mm)2.5寸法n(mm)2ストロークST(mm)18質量(g)5.5許容荷重(N)234静的許容モーメント(N・m)MP:1.97/MY:2.35/MR:1.19基本静定格荷重Co(N)704基本動定格荷重C(N)473
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする