CDM2G20-110Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290657

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)110
110
15
45
60
270
320
500
300
40
65
90
95
30
170
180
220
105
70
71
310
115
325
350
140
335
352
360
50
440
450
75
490
125
550
700
195
150
230
380
680
250
530
275
900
790
チューブ内径(Φmm)20
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード49290657品番CDM2G20-110Z
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする