曜日別特売
TG-128 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290735

TG-128 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290735
TG-128 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290735

TGY・TG ステンレス取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)8
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
質量(g)68
内容量1個注文コード49290735品番TG-128
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)8寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法h(mm)32寸法l(mm)128寸法m(mm)M5材質ステンレス質量(g)68表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする