曜日別特売
TG-86 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-86 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290787
TG-86 TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49290787

TGY・TG ステンレス取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法A(mm)6
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)80
質量(g)26
内容量1個注文コード49290787品番TG-86
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法A(mm)6寸法H(mm)30寸法L1(mm)80寸法h(mm)24寸法l(mm)86寸法m(mm)M4材質ステンレス質量(g)26表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする